TKG キャスト フライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88663346 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

板厚:3.0mm

サイズ(cm)18 質量(kg)0.44 材質(本体)アルミニウム合金 板厚(mm)3 外径×深さ(Φmm×mm)200×42 材質(取手)アルミニウム合金 TKG品番9-0101-0301 TKG品番(2017)6-0100-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88663382
2021-06-16
用途:
調理器具への処理検討
製造業

目的に合致した形状であったため、作業しやすく比較もしやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする