TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
TKG キャスト フライパン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88663373
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
板厚:3.0mm
サイズ(cm)
27
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミニウム合金
板厚(mm)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
290×58
材質(取手)
アルミニウム合金
TKG品番
9-0101-0304
TKG品番(2017)
6-0100-0304