TKG キャスト フライパン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88663391 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

板厚:3.0mm

サイズ(cm)33 質量(kg)1.34 材質(本体)アルミニウム合金 板厚(mm)3 外径×深さ(Φmm×mm)350×65 材質(取手)アルミニウム合金 TKG品番9-0101-0306 TKG品番(2017)6-0100-0306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88663382
2021-06-16
用途:
調理器具への処理検討
製造業

目的に合致した形状であったため、作業しやすく比較もしやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする