※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ セレクト フライパン

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88663416 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

40・45cmは向い手付です。

TKG品番(2017)6-0100-0401 材質本体:アルミニウム、取手:シリコン樹脂 質量(kg)0.38 サイズ(cm)19 表面処理ハードコーティング加工 板厚(mm)2.6 内径×深さ(mm)173×35 TKG品番9-0101-0401 金属ヘラ使用不可
注意
※IH不可、ガス専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88663461
2023-10-10
用途:
ソテー用
TANTO 様 (飲食業)

重みもあり、くっつかないので魚等じっくり焼きたい時に利用。厚みもあるので均一に焼き色が付く。使用頻度もよるが、一年位で買い替えています。

対象商品:
88663477
2021-10-19
用途:
ナッツ類を煎るとき
株式会社いわや 様 (農・林・水産業)

製品はしっかりして全く問題ありません。
取っ手部分の根本(鉄部分)のザラザラが少し気になりました。

対象商品:
88663434
2019-08-29
用途:
カフェのキッチンで使用。
Cafe Calma 様 (飲食業)

業務用のアルミパンにテフロン加工を施した様なしっかりとした商品で、家庭向けのプラスティック製の柄でネジで固定されている商品と違い使っていても柄が劣化してガタガタにならず丈夫なので愛用しております。

対象商品:
88663425
2015-10-14
用途:
目玉焼き
さっぽろルウカレー黒岩カレー飯店 様 (飲食業)

取っ手にラバーが付いていてとても使いやすいです。

殆ど油を使わなくても調理可能で良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする