SAテフロンセレクトフライパン

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88663583 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質(本体)アルミ 材質(柄部)鉄鋳物 適合ガス火専用 質量(kg)1.55 サイズ(cm)37 表面処理テフロン加工 内径×深さ(mm)349×60 TKG品番9-0101-0605 TKG品番(2017)6-0100-0605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88663574
2023-02-20
用途:
主に冷凍餃子の調理。
株式会社プロモーションハウス 様 (建設業・工事業)

テフロン加工がしっかりされているので、焦げ付かない。サイズは大きめだが、
重さも有るので、扱い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
88663574
2015-10-14
用途:
ひき肉を炒める
飲食業

軽くて使いやすいのですが、取っ手が細かったためフライパンを返しずらいです。
タオルを巻いて問題なく使ってはいます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする