SA鉄黒皮厚板フライパン

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88663985 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

IH対応。

サイズ(cm)20 材質 質量(kg)0.8 板厚(mm)2.3 内径×深さ(mm)203×40 底径(Φmm)135 TKG品番9-0093-0403 TKG品番(2017)6-0095-0303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88663976
2023-12-16
用途:
普通の調理
愛知歯科医院 様

当初は良かったのですが熱を加えて焼いたりした結果、底面の真ん中が盛り上がる様に変形しました。目玉焼きを作るには最悪の底面です。

2人が参考にしています
対象商品:
88663976
2024-02-15
用途:
普通の調理

使っているうちに底面の中央部が盛り上がってきました。目玉焼きを作ると黄身を真ん中にするのが困難

1人が参考にしています
対象商品:
88663967
2022-06-13
用途:
個人の料理
不動産業

コスパは最高ですね。
仕上げも丁寧で、いい商品です。

対象商品:
88664064
2019-12-10
用途:
さまざまな炒め物等
Garage Kojika 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格も安く長く使えるスタンダードなフライパン。徐々にいろんなサイズが増えてきています。

対象商品:
88664021
2016-10-31
用途:
調理

今回の購入は28cm、2.3mm厚で最も安い、他に18cm,,22cmを持っていますが、好きなパンです。
深さの必要な物は北京鍋を使うので浅い物が欲しかった、軽いし。
長い取っ手は邪魔なので切って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
1人が参考にしています
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする