SAスーパーエンボス加工超鉄鍋フライパン

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88664091 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

IH対応業界初、こびりつきにくい凹凸模様。スーパーエンボスNF加工とは金属表面に無数の凹凸を浮き立たせた特殊加工金属です。素材と鋼板の間に絶えず油分と水分が回るうえ、素材と鋼板がじかに接触する面積が減るため、こげつきの発生する恐れが格段に減ります。

サイズ(cm)16 材質 質量(kg)0.4 板厚(mm)1.6 内径×深さ(mm)163×38 底径(Φmm)110 TKG品番9-0093-0501 TKG品番(2017)6-0095-0501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88664107
2018-02-28
用途:
弁当作りに
サービス業

エンボス加工の効果はわかりませんが、軽くて使いやすいです。温まるのは早く、冷めるのはゆっくり、持ち手は朝自分の弁当を作る10分くらいなら熱くならずそのまま使えます。長時間利用する場合は素手では持てないですね。

対象商品:
88664143
2017-12-31
用途:
もちろん料理ですが・・・

IHに使う方は気をつけて下さい。
底が平面ではありません。
ガラストップにおくとグルグル回ります。
使いにくいです。
同製品18センチのタイプは真っ平らでしたのでよかったのですが、
こちらの26センチタイプを購入しましたらこのとおり。
残念。
返品も面倒なので、底面を思いっきり木槌で叩いて凹ませました。

対象商品:
88664134
2017-06-27
用途:
調理の際に使用
株式会社港屋珈琲 様 (飲食業)

くっつきにくく、熱がすぐに伝わるため調理しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする