※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
SA鉄黒皮オーブン用厚板フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88664204
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
IH対応
材質
鉄
質量(kg)
0.63
板厚(mm)
2.3
柄長さ(mm)
85
内径×深さ(mm)
183×40
底径(Φmm)
120
TKG品番
9-0093-0601
サイズ(cm)
18
柄の形状
片手
TKG品番(2017)
6-0095-0601