※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
SA鉄黒皮オーブン用厚板フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88664256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
IH対応
材質
鉄
質量(kg)
1.45
板厚(mm)
2.3
柄長さ(mm)
135
内径×深さ(mm)
280×50
底径(Φmm)
195
TKG品番
9-0093-0606
サイズ(cm)
28
柄の形状
片手
TKG品番(2017)
6-0095-0606