※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA鉄黒皮オーブン用厚板フライパン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88664274 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

IH対応

材質 質量(kg)1.8 板厚(mm)2.3 柄長さ(mm)135 内径×深さ(mm)321×64 底径(Φmm)230 TKG品番9-0093-0608 サイズ(cm)32 柄の形状片手 TKG品番(2017)6-0095-0608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする