TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
SA鉄黒皮オーブン用厚板フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88664301
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
IH対応
材質
鉄
質量(kg)
2.95
板厚(mm)
2.3
柄長さ(mm)
200
内径×深さ(mm)
400×78
底径(Φmm)
290
TKG品番
9-0093-0611
サイズ(cm)
40
柄の形状
両手
TKG品番(2017)
6-0095-0611