極(きわめ) 鉄 フライパン

(17件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88664326 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみがよい。
熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。
極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。
鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。

質量(kg)0.44 材質鉄、木 サイズ(cm)18 内径×深さ(mm)177×35 底径(Φmm)115 TKG品番9-0094-0402 TKG品番(2017)6-0095-0702
注意
※鉄フライパン16cmと18cmはIHクッキングヒーターではご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
調理
教育・研究機関

メンテナンスは気を使いますが、高温短時間加熱でき、料理の出来栄えが良いです。

対象商品:
88664371
2025-08-27
用途:
調理、揚げ物と何でも使える
1975 様 (サービス業)

焦げ付きにくく、熱伝導も高く、頑丈。ガンガン焼き付かせる料理にも使える

対象商品:
88664326
2021-11-17
用途:
料理
サービス業

小さいフライパンが欲しくて購入。
リバーライトはリピートです。
安定の品質で長く使える良い品です。
お勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
88664335
2020-10-22
用途:
卵料理など
サービス業

箱を開けて見たとき「なんてきれいなフライパン!」と感激。ただ思ったより小さかった。浅型で底面積が小さいタイプ。気になるほど重くはないので、一回り大きいのでもよかったかな? ちゃんと使うと、オムレツもくっつかず、きれいにできます。金物のフライ返しをガシガシ使えるのが気分いいです。

3人が参考にしています
対象商品:
88664362
2020-06-27
用途:
料理

とても良いです!鉄フライパンについて面倒な事を言われているのは何一つ必要ありません!
使い心地も文句なく、火も丁度良く通って腕が上がったような感覚になります
少し高くても、これ一つで一生フライパンを買わなくてすむのでむしろお得です

1人が参考にしています
対象商品:
88664353
2018-05-19
用途:
炒め物、揚げ物などに。
その他業種

安いフランパンでないので、重いかなと思ないましたが、高齢でもフライ返しができます。でもこれ以上の重さはだめでしょうね。
フライパンの縁に注ぎ口があると、さらに使いやすいと思います。
大事に使うつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
88664371
2017-09-24
用途:
家庭料理

熱通りが良い。テフロンほどサラサラはしていないが、油はちょっとでいい。少し重いが高級感がある作りで非常に良い。

対象商品:
88664371
2017-09-24
用途:
家庭料理

非常に良い。高級感のある作りで、お手入れ簡単で、熱通りが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする