極(きわめ) 鉄 厚板フライパン

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88664457 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。
特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。
PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。
熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。
極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。
鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。

材質鉄、木 適合IH 質量(g)1710 サイズ(cm)26 板厚(mm)約3.2 内径×深さ(mm)254×42 底径(Φmm)210 TKG品番9-0094-0502 TKG品番(2017)6-0095-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
肉料理の時
その他業種

厚板32ミリは本当に厚い!従って、すごく重い。しかしながら、IHにはこの厚さが合うようです。表面をカリッと焼いてあとは温度を下げてジックリ焼くのに最適です。
16ミリの厚さに比べ、予熱にも時間がかかります。そして16ミリのフライパンより温度を上げて予熱してOKのようです。今のところ変形など起こっていません。

対象商品:
88664466
2026-02-13
用途:
調理
有限会社吉田ステン工業 様 (製造業)

重さは今持っている南部鉄器の16p・20pとあまり変わらないのは良かった。IH仕様なので説明書通りにしたら調理上手くできた。こちらのフライパンと南部鉄器のフライパンと全然違うのに驚いた。

対象商品:
88664457
2021-09-03
用途:
ステキを焼く時
サービス業

重みがあるので料理中にフライパンがずれなくて良いです.肉が美味しく焼けました.

対象商品:
88664457
2020-08-23
用途:
主にステーキを焼く
酒井建設 様

今ある極フライパンより、厚みのあるフライパンを購入。
フライパン自体は振らないので、この厚みで正解でした。
安い肉も、おいしく焼けます。

対象商品:
88664457
2018-05-16
用途:
調理
その他業種

早速ホットケーキ、お好み焼きを焼いてみましたが焦げ付きがないので綺麗にひっくり返すことができ出来上がりが綺麗です。
これから使いこなすのが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
88664466
2017-03-27
用途:
料理
その他業種

リバーライトの鉄フライパンがどこよりも安く買えて満足です。
はじめから焼きが入れてあるので焦げにくく
手入れをしていけば一生使えるフライパンです。
厚板ですが持てないぐらいの重みの厚さではないので
使い勝手がよいです。ステーキや餃子には最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
88664457
2016-10-05
用途:
調理

取扱説明書の内容も分かり易くて良い。厚板フライパンで当たり前だが、使用してまず感じたことは「重い」。しかし説明書の通り、錆びないし後片付けも楽だ。

1人が参考にしています
対象商品:
88664441
2016-08-15
用途:
調理

錆びずに丈夫で、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
1人が参考にしています
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする