イシガキ 鉄鋳物フライパン

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88664484 品番 720B
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鉄鋳物ならではの柔らかい熱あたりで食材をおいしく仕上げます。
蓄熱性にも優れていてそのまま食卓へ出してもあったか長続き。

適合IH 材質鉄鋳物 質量(kg)0.77 サイズ(cm)18 板厚(mm)2.6 内径×深さ(mm)171×29 底径(Φmm)140 TKG品番9-0098-0802 TKG品番(2017)6-0095-1102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88664493
2018-12-12
用途:
焼き物料理
建設業・工事業

浅いフライパンなのでパンを振るような炒め物には向きませんが、ステーキとかギョウザを焼くには最適です。あと、購入前に手持ちの鍋蓋の外径を計っておいてそれに合わせたので蓋が流用でき便利に使えてます。

対象商品:
88664475
2019-01-20
用途:
料理
その他業種

画像では把っ手はプラスチックに見えたが、届いたものは鉄製だった。料理する時ふきんか何かで掴まなければ熱いと思い返品した。各部分の素材についての説明が欲しかった。返品送料もかかり不本意だった。

1人が参考にしています
対象商品:
88664475
2016-05-01
用途:
料理

小さすぎるのと、焦げ付きやすくて使わないかも

対象商品:
88664475
2015-03-30
用途:
ソロクッカーとして

使用前にくず野菜で匂い取りするだけで、その後は簡単調理器に、個人的にはもうワンサイズ大きい物でもいいかな〜。

対象商品:
88664475
2014-11-14
用途:
調理

2つ購入し、1つを蓋代わりに使用しています。
朝食の目玉焼き、ウィンナー、焼き枝豆に使用、テフロン加工の薄いアルミフライパンよりも食材へしっかり熱が通せて、焼いているだけなのに以前よりもおいしくなったと感じています。
商品は特殊塗装を施してある旨説明書きがありましたが、鉄のへらですぐにキズがついてしまったので、鉄のフライパン同様に焼き切ってから使用しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする