818132 アルミノンスティック オーバルフライパン デバイヤ debuyer(デバイヤー) 88664615

アルミノンスティック オーバルフライパン デバイヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)32 注文コード88664615 品番818132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

デバイヤー アルミノンスティックシリーズ厨房も見せる時代 食材やメニューに合せて使い分けをしたり、オープンキッチンなどでさりげなくお洒落に!特長: リヨンキャストは、鉄鋳物や、鉄フライパンに比べ、はるか に熱伝導が良く、また冷めにくいです。 特殊なノンスティックハードコーティングにより多少のハー ドなフライ返しを使用してもはげにくいです。 フライパン本体の板厚は8mmで非常に厚く、丈夫です。

サイズ(cm)32 材質アルミ 質量(kg)1.1 板厚(mm)8 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)320×230×43 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0098-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする