※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デバイヤー 鉄フライパン

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88664773 品番 5110
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

32cm〜50cmは向い手付です。

サイズ(cm)22 材質 質量(kg)1.2 板厚(mm)2.5 内径×深さ(mm)215×38 底径(Φmm)150 TKG品番9-0094-0803 TKG品番(2017)6-0098-1003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
料理
建設業・工事業

重量はそれなりにあるけれど、焼き目はきれいに付くしふっくら焼けるので、お料理うまくなったかな?と思えるおいしさになります。少し焦げ付く時は、焼き入れをするとまたきれいに焼けています。

対象商品:
88664782
2021-03-25
用途:
ソテー

使い始めのシーズニングで焼き切るので余計なコーティングの無いこの商品を選びました
シーズニングするととてもきれいな青銀色になります
厚みが2.5mmと厚いため重いですがとても丈夫で永く使えると思います
取っ手は特殊な塗装が施されていて窪みより手前は熱くなりにくく素手で持てます
厚みがあるので熱が均等に伝わります
表面にしっかりと焼き色をつけたい肉のソテーには持ってこいですし、これで焼いた豚ロース肉の脂身は格別です

2人が参考にしています
対象商品:
88664755
2021-06-04
用途:
玉子2個のプレーンオムレツ
飲食業

一人前のプレーンオムレツ専用フライパンが欲しくて購入しました。以前から使用している汎用にしている26cmの物では重くて疲れるので18cmを新調してみました。使用感は中々最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
88664791
2020-04-19
用途:
料理に使用

実測1937gの魅力の塊です(直径26 cm)。
確かに重いのですが作りはしっかりしており強火力でも問題ありません。これで肉を焼くとうまみがしっかり閉じ込められます。強火力で焼く・炒めるという基本を思い起こさせてくれるタフなフライパン。説明書にあるように焼きこみ・油慣らしをすることと使用後にお湯で洗うことなどを守れば食材の付着は問題ないです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする