TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
ドリス IHアルミフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665035
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
Doris「ドリス」シリーズスタンダードフライパンの定番!豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。IH対応。
サイズ(cm)
20
材質
本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
質量(g)
505
深さ(mm)
43
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
2.4
底径(Φmm)
145
TKG品番
9-0099-0101
TKG品番(2017)
6-0103-0501
金属ヘラ使用
不可