ドリス IHアルミフライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88665044 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Doris「ドリス」シリーズスタンダードフライパンの定番!豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。IH対応。

サイズ(cm)22 材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂 質量(g)585 深さ(mm)53 表面処理内面フッ素樹脂加工 板厚(mm)2.4 底径(Φmm)145 TKG品番9-0099-0102 TKG品番(2017)6-0103-0502 金属ヘラ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする