TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
ドリス IHアルミフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665062
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
Doris「ドリス」シリーズスタンダードフライパンの定番!豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。IH対応。
サイズ(cm)
26
材質
本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
質量(g)
791
深さ(mm)
57
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
2.4
底径(Φmm)
175
TKG品番
9-0099-0104
TKG品番(2017)
6-0103-0504
金属ヘラ使用
不可