TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
ドリス IHアルミフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Doris「ドリス」シリーズスタンダードフライパンの定番!豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。IH対応。
サイズ(cm)
30
材質
本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
質量(g)
940
深さ(mm)
61
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
2.4
底径(Φmm)
185
TKG品番
9-0099-0106
TKG品番(2017)
6-0103-0506
金属ヘラ使用
不可