TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
ドリス IHアルミいため鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665105
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Doris「ドリス」シリーズスタンダードフライパンの定番!豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。IH対応。
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
質量(g)
926
深さ(mm)
72
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
2.4
底径(Φmm)
160
TKG品番
9-0099-0202
TKG品番(2017)
6-0103-0602