TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
ドリス アルミフライパン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665114
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スタンダードフライパンの定番!
豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。
質量(kg)
0.40
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
42
TKG品番
9-0103-0101
TKG品番(2017)
6-0103-0701
材質
本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
2.4
金属ヘラ使用
不可