ドリス アルミフライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88665141 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スタンダードフライパンの定番!
豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。

質量(kg)0.64 サイズ(cm)24 深さ(mm)56 TKG品番9-0103-0104 TKG品番(2017)6-0103-0704 材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂 表面処理内面フッ素樹脂加工 板厚(mm)2.4 金属ヘラ使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88665114
2015-10-23
用途:
お好み焼き、丼用の親子鍋。
農・林・水産業

18センチの大きさが、お好み焼き、丼用の親子鍋に最適、もう少しエッジが少なくなればよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする