ドリス アルミいため鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88665193 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Doris「ドリス」シリーズ。スタンダードフライパンの定番!
豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。
内面フッ素樹脂加工。

材質本体:アルミニウム、取手:フェノール樹脂 深さ(mm)70 板厚(mm)2.4 質量(g)664 サイズ(cm)24 TKG品番9-0103-0202 TKG品番(2017)6-0103-0802 金属ヘラ使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88665202
2016-07-14
用途:
料理のフライパン

最初はこげつかない。はげるので消耗品

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする