- TKG アルミキャスト スウィングパン TKG 88665306 - TKG アルミキャスト スウィングパン TKG 88665306

TKG アルミキャスト スウィングパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)24 注文コード88665306 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

材質:本体/アルミ合金(3コートフッ素樹脂加工) ハンドル/ステンレスバネ材、シリコン樹脂TKGアルミキャストスウィングパンシリーズフライパンのハンドル部にバネ材を用いることにより、オムレツ等の食材の返しが容易になりました。さらに、バネの効果により返しの際の手首や腕への負担が軽減され、重い鍋を長時間振ると起こりやすい腱しょう炎の予防等調理現場の合理化を実現します。

サイズ(cm)24 材質アルミニウム合金 質量(kg)0.69 板厚(mm)3.1 外径×深さ(Φmm×mm)250×57

商品説明動画

プロ感覚の使い心地・スウィングパン
スウィングパン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする