- TKG アルミキャスト スウィングパン TKG 88665324 - TKG アルミキャスト スウィングパン TKG 88665324

TKG アルミキャスト スウィングパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88665324 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材質:本体/アルミ合金(3コートフッ素樹脂加工) ハンドル/ステンレスバネ材、シリコン樹脂TKGアルミキャストスウィングパンシリーズフライパンのハンドル部にバネ材を用いることにより、オムレツ等の食材の返しが容易になりました。さらに、バネの効果により返しの際の手首や腕への負担が軽減され、重い鍋を長時間振ると起こりやすい腱しょう炎の予防等調理現場の合理化を実現します。

サイズ(cm)28 材質アルミニウム合金 質量(kg)0.89 板厚(mm)3.3 外径×深さ(Φmm×mm)290×62 TKG品番9-0104-0402 TKG品番(2017)6-0104-0102

商品説明動画

プロ感覚の使い心地・スウィングパン
スウィングパン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする