TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
TKG アルミキャスト スウィングパン プロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
88665333
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:本体/アルミ合金(3コートフッ素樹脂加工) ハンドル/ステンレスバネ材
サイズ(cm)
24
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.72
板厚(mm)
3.3
外径×深さ(Φmm×mm)
262×55
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0104-0201
商品説明動画
プロ感覚の使い心地・スウィングパン
参考になった
スウィングパン
参考になった