TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
TKG アルミキャスト スウィングパン プロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665342
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質:本体/アルミ合金(3コートフッ素樹脂加工) ハンドル/ステンレスバネ材
サイズ(cm)
26
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.8
板厚(mm)
3.3
外径×深さ(Φmm×mm)
292×59
TKG品番
9-0104-0501
TKG品番(2017)
6-0104-0202
商品説明動画
プロ感覚の使い心地・スウィングパン
参考になった
スウィングパン
参考になった