TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
TKG アルミキャスト スウィングパン プロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665351
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質:本体/アルミ合金(3コートフッ素樹脂加工) ハンドル/ステンレスバネ材
サイズ(cm)
28
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
1.04
板厚(mm)
3.5
外径×深さ(Φmm×mm)
323×63
TKG品番
9-0104-0502
TKG品番(2017)
6-0104-0203
商品説明動画
プロ感覚の使い心地・スウィングパン
参考になった
スウィングパン
参考になった