TKG アルミキャスト スウィングパン いため鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88665367 品番-
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

板厚:3.5材質:本体/アルミ合金(3コートフッ素樹脂加工) ハンドル/ステンレスバネ材

サイズ(cm)28 材質アルミニウム合金 質量(kg)0.82 板厚(mm)3.5 外径×深さ(Φmm×mm)290×77 TKG品番9-0104-0601 TKG品番(2017)6-0104-0301

商品説明動画

プロ感覚の使い心地・スウィングパン
スウィングパン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする