TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
純チタン 木柄いため鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665507
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
本体:チタン、柄:木
質量(g)
510
深さ(mm)
55
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0102-0702
TKG品番(2017)
6-0104-0802