TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
純チタン 木柄いため鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
材質
本体:チタン、柄:木
質量(g)
560
深さ(mm)
55
板厚(mm)
1.2
TKG品番
9-0102-0703
TKG品番(2017)
6-0104-0803