TKG IHオムレツパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)20 注文コード88665613 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

電磁調理器対応。

材質本体:アルミニウム合金、表面:18-0ステンレス、取手:18-8ステンレス 質量(kg)0.37 サイズ(cm)20 板厚(mm)2.6 内径×深さ(mm)198×25 底径(Φmm)132 表面処理内面/フッ素樹脂加工 外面/焼付塗装 TKG品番9-0098-0601 TKG品番(2017)6-0105-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする