TKG IHオムレツパン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88665622 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電磁調理器対応。

材質本体:アルミニウム合金、表面:18-0ステンレス、取手:18-8ステンレス 質量(kg)0.42 サイズ(cm)22 板厚(mm)2.6 内径×深さ(mm)215×28 底径(Φmm)132 表面処理内面/フッ素樹脂加工 外面/焼付塗装 TKG品番9-0098-0602 TKG品番(2017)6-0105-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする