TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 卵焼き器・オムレツパン
TKG IHオムレツパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88665631
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
電磁調理器対応。
材質
本体:アルミニウム合金、表面:18-0ステンレス、取手:18-8ステンレス
質量(kg)
0.53
サイズ(cm)
24
板厚(mm)
2.6
内径×深さ(mm)
235×30
底径(Φmm)
165
表面処理
内面/フッ素樹脂加工 外面/焼付塗装
TKG品番
9-0098-0603
TKG品番(2017)
6-0105-0103