シリコンハンドルグリップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88666496 品番 2600
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)

材質シリコン ブルー 寸法(縦×横)(mm)154×49 TKG品番9-0109-1101 TKG品番(2017)6-0107-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88666505
2023-11-19
用途:
フライパンを煽る際、枝の支点の滑り止めとして装着
その他業種

当方所有のフライパンの枝が丸型なので、本品とは相性が悪いのは承知で購入。やはりフィットせず別の用途に使うこととした。丸型枝のフライパンの枝のグリップ、何処かにないでしょうかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする