TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの グリルパン・スキレット
TKGアルミノンステック グリルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88666837
品番
3124245
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質:アルミニウム(フッ素樹脂塗膜)
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
1.9
サイズ
S
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×320×30
板厚(mm)
4
TKG品番
9-0111-0101
TKG品番(2017)
6-0109-0201