TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの グリルパン・スキレット
TKGアルミノンステック グリルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88666846
品番
3124250
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質:アルミニウム(フッ素樹脂塗膜)
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
2.42
サイズ
M
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×380×30
板厚(mm)
4
TKG品番
9-0111-0102
TKG品番(2017)
6-0109-0202