TKGアルミノンステック グリルプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88666855 品番 3124260
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

材質:アルミニウム(フッ素樹脂塗膜)

材質アルミニウム合金 質量(kg)2.99 サイズL 間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×30 板厚(mm)4 TKG品番9-0111-0103 TKG品番(2017)6-0109-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする