TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
DO-EN18-8ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88667747
品番
82320S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2/1・1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。
抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。
サイズ
2/3
容量(L)
1.7
材質
18-8ステンレス
外形寸法(mm)
353×325
深さ(mm)
20
TKG品番
9-0113-0103
TKG品番(2017)
6-0111-0103