TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
DO-EN18-8ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88667914
品番
8114S
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
2/1・1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。
抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。
サイズ
1/1
容量(L)
13
材質
18-8ステンレス
外形寸法(mm)
530×325
深さ(mm)
100
TKG品番
9-0113-0120
TKG品番(2017)
6-0111-0120