TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 砥石・包丁差し
SA砥石 中砥
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88740197
品番
600
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
アルミナ
質量(kg)
3.95
サイズ
大
砥粒種類
中砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×100×80
粘度
No.600
TKG品番
9-0347-0401
TKG品番(2017)
6-0321-0101