TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 砥石・包丁差し
SA砥石 中砥
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88740206
品番
600
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
アルミナ
質量(kg)
2.15
サイズ
中
砥粒種類
中砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210× 75×65
粘度
No.600
TKG品番
9-0347-0402
TKG品番(2017)
6-0321-0102