砥石 中砥 赤門前DX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88740215 品番 1000
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質アルミナ 質量(kg)3.5 サイズ 砥粒種類中砥 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×100×70 粘度No.1000 TKG品番9-0347-0501 TKG品番(2017)6-0321-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする