中砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88740276 品番C3F
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質カーボン 粒度No.600 質量(kg)0.8 砥粒種類中砥 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×65×32 TKG品番9-0347-0801 TKG品番(2017)6-0321-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする