新潟ナニワ
新潟ナニワの 料理道具
新潟ナニワの 包丁・ナイフ・砥石
新潟ナニワの 砥石・包丁差し
砥石 ダブルストン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88740285
品番
HT0100
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
(中砥・荒砥)
材質
アルミナ・グリーンカーボン
質量(kg)
0.8
砥粒種類
荒砥、中砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×55×35
粘度
No.220/No.1000
TKG品番
9-0347-1001
TKG品番(2017)
6-0321-0501