SA砥石 荒砥細目GC

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88740346 品番 220
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質グリーンカーボン 質量(kg)1.1 サイズ2丁掛 砥粒種類荒砥細目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×55×55 粘度#220 TKG品番9-0347-0603 TKG品番(2017)6-0321-1103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88740355
2024-02-01
用途:
包丁の欠け直し
飲食業

本焼きの包丁でも問題なく研げるが、ステンレスにはあまり向かない気がする

対象商品:
88740346
2023-10-24
用途:
鉋研ぎ、包丁研ぎ
その他業種

厚みありお得感あり
欠けた際研ぎやすく削れる
幅も丁度よい

1人が参考にしています
対象商品:
88740337
2021-05-10
用途:
包丁研ぎ
アイビーエス株式会社 様 (卸売・小売業)

刃付きが早くて重宝しています。
当然ですが砥石の減りは早いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88740346
2016-04-20
用途:
包丁砥ぎ

これは、刃物の荒砥ぎにも使えました。
中目と荒目は、刃物用には使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
1人が参考にしています
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする