新潟ナニワ
新潟ナニワの 料理道具
新潟ナニワの 包丁・ナイフ・砥石
新潟ナニワの 砥石・包丁差し
超セラミックス砥石 台付(修正用砥石付) 中砥
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88740775
品番
800
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
色
レッド
砥粒種類
中砥
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×70×25(砥石のみ)
粘度
#800
TKG品番
9-0349-1503
TKG品番(2017)
6-0322-2203