TKG
TKGの 料理道具
TKGの まな板・解凍ボード
TKGの プラスチックまな板
キッチンまな板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88745377
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
335×205×10
材質
高圧ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70
質量(kg)
0.6
色
ブラック
TKG品番
9-0371-0201
TKG品番(2017)
6-0343-1101
食器洗浄機
×