TKG
TKGの 料理道具
TKGの まな板・解凍ボード
TKGの まな板立て
SAまな板立てドーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88746472
品番
SA44A
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
車輪:Φ100×4自在(ストッパー2ヶ付)有効内寸:510 30mm…6枚、40mm…2枚、80mm…2枚 計10枚使用可材質フレーム:ステンレスパイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×585×680
材質
本体:ステンレス キャスタ:ゴム
有効内寸(mm)
510
キャスター
Φ100×4自在(ストッパー2ケ付)
収納枚数
10(30mm厚×6+40mm厚×2+80mm厚×2)
TKG品番
9-0383-1201
TKG品番(2017)
6-0346-1501